Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 40/52/27/11K-1

  • ERIKS:14809927
  • Fabrikant:4018754259823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,33/ stukexcl. btw

€ 24,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40
Type
Hard Foam Insert
Serie
40
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
442 mm
Breedte
238 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.084 kg
Uitvoering
40/52/27/11 KN
Overige aanduidingen
Nauwkeurig passend