Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 40/23/6Qrk

  • ERIKS:14809736
  • Fabrikant:4018754287130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40
Type
Hard Foam Insert
Serie
40
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
220 mm
Breedte
115 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.028 kg
Uitvoering
40/23/6QR KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig