Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 3054X/54X/8K

  • ERIKS:14809751
  • Fabrikant:4018754258475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
3054X
Type
Hard Foam Insert
Serie
3054X
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
216 mm
Breedte
117 mm
Hoogte
30 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.024 kg
Uitvoering
3054X/54X/8 KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig