€ 3,73/ stukexcl. btw
€ 4,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10767a |
Type | Hex Key With Ball-Ended |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 7/32 in |
Lengte | 170 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel met kogelkop |
Gewicht | 39 g |
Beenlengte kortste deel | 29 |