€ 10,01/ stukexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10771 |
Type | Hex Keys For TORX Screws |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Grootte (TX) | T30 |
Lengte | 191 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
VDE getest | Nee |
Type | TORX-sleutel |
Gewicht | 30 g |
Beenlengte kortste deel | 38 |