€ 1,66/ stukexcl. btw
€ 2,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10760a |
Type | Hex L-Key |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 9/64 in |
Lengte | 72 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel in L-vorm |
Gewicht | 7 g |
Beenlengte kortste deel | 26 |