€ 6,12/ stukexcl. btw
€ 7,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10760 |
Type | Hex L-Key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Lengte | 137 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel |
Gewicht | 169 g |
Beenlengte kortste deel | 57 |
Beenlengte langste deel | 137 |
Met kogelkop | Nee |
VDE getest | Nee |