Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inbussleutel, 10760 Serie, 0.9 mm WD, 11 mm Korte poot, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:14809695
  • Fabrikant:4018754332069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10760
Type
Hex L-Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
0.9 mm
Lengte
33 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutel
Gewicht
5 g
Beenlengte kortste deel
11
Beenlengte langste deel
33
Met kogelkop
Nee
VDE getest
Nee