Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inbus sleutels set, TCS Serie, Set van 26

  • ERIKS:12438405
  • Fabrikant:4018754222230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,76/ stukexcl. btw

€ 169,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
L-Key Set
Setuitvoering
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Totaal aantal gereedschappen
26
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
1 kg
Type
Inbus sleutels set
Hoogte
35 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm