€ 21,56/ stukexcl. btw
€ 26,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 40L |
Type | Hex Socket |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Buitendiameter | 56 mm |
Lengte | 50 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 12 g |
Uitvoering | Metrisch |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
VDE getest | Nee |