Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 3/4'' - 33mm

  • ERIKS:23779490
  • Fabrikant:4018754015931
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 82,39/ stukexcl. btw

€ 99,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
33 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
48 mm
Lengte
100 mm
Gewicht
803 g