Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 3/4'' - 32mm

  • ERIKS:23779489
  • Fabrikant:4018754015924
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 78,93/ stukexcl. btw

€ 95,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
46.8 mm
Lengte
100 mm
Gewicht
778 g