Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1'' - 30mm

  • ERIKS:23779514
  • Fabrikant:4018754016501
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
46 mm
Lengte
110 mm
Gewicht
1047 g