Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 22mm

  • ERIKS:23779458
  • Fabrikant:4018754015368
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 42,35/ stukexcl. btw

€ 51,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
32 mm
Lengte
85 mm
Gewicht
311 g