Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 3/4'' - 24mm

  • ERIKS:23779480
  • Fabrikant:4018754015825
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 49,67/ stukexcl. btw

€ 60,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
39.5 mm
Lengte
100 mm
Gewicht
838 g