Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 3/4'' - 21mm

  • ERIKS:23779478
  • Fabrikant:4018754015801
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 49,67/ stukexcl. btw

€ 60,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
35 mm
Lengte
100 mm
Gewicht
864 g