Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 46mm

  • ERIKS:23779512
  • Fabrikant:4018754016488
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 125,90/ stukexcl. btw

€ 152,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
46 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
69.5 mm
Lengte
110 mm
Gewicht
1711 g