Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 30mm

  • ERIKS:23779506
  • Fabrikant:4018754016426
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 78,93/ stukexcl. btw

€ 95,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
49 mm
Lengte
110 mm
Gewicht
1338 g