Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 27mm

  • ERIKS:23779505
  • Fabrikant:4018754016419
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 75,46/ stukexcl. btw

€ 91,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
45 mm
Lengte
110 mm
Gewicht
1393 g