Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 24mm

  • ERIKS:23779504
  • Fabrikant:4018754016402
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 76,23/ stukexcl. btw

€ 92,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
41.5 mm
Lengte
110 mm
Gewicht
1431 g