Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1/2'' - 27mm

  • ERIKS:23779437
  • Fabrikant:4018754015214
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 40,04/ stukexcl. btw

€ 48,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
38.8 mm
Lengte
85 mm
Gewicht
385 g