Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1/2'' - 22mm

  • ERIKS:23779435
  • Fabrikant:4018754015191
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 34,65/ stukexcl. btw

€ 41,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
32.5 mm
Lengte
85 mm
Gewicht
323 g