Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1/2'' - 16mm

  • ERIKS:23779430
  • Fabrikant:4018754015146
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 32,73/ stukexcl. btw

€ 39,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
24.8 mm
Lengte
85 mm
Gewicht
338 g