Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 38mm

  • ERIKS:23779477
  • Fabrikant:4018754015795
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 57,75/ stukexcl. btw

€ 69,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
38 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
58 mm
Lengte
58 mm
Gewicht
592 g