Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 36mm

  • ERIKS:23779476
  • Fabrikant:4018754015771
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 63,50/ stukexcl. btw

€ 76,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
54.9 mm
Lengte
57 mm
Gewicht
545 g