Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 33mm

  • ERIKS:23779474
  • Fabrikant:4018754015740
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 46,59/ stukexcl. btw

€ 56,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
33 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
51.5 mm
Lengte
54 mm
Gewicht
477 g