Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 29mm

  • ERIKS:23779471
  • Fabrikant:4018754015719
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 38,50/ stukexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
29 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
46 mm
Lengte
54 mm
Gewicht
425 g