Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 24mm

  • ERIKS:23779468
  • Fabrikant:4018754015665
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 35,04/ stukexcl. btw

€ 42,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
39.5 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
382 g