Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 19mm

  • ERIKS:23779465
  • Fabrikant:4018754015610
Image 1
3/4" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 32,73/ stukexcl. btw

€ 39,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
32 mm
Lengte
48 mm
Gewicht
359 g