Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 55mm

  • ERIKS:23779502
  • Fabrikant:4018754016372
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 122,43/ stukexcl. btw

€ 148,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
55 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
81 mm
Lengte
87 mm
Gewicht
1669 g