Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 42mm

  • ERIKS:23779499
  • Fabrikant:4018754016341
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 81,24/ stukexcl. btw

€ 98,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
42 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
64.5 mm
Lengte
73 mm
Gewicht
970 g