Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 41mm

  • ERIKS:23779498
  • Fabrikant:4018754016334
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 67,76/ stukexcl. btw

€ 81,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
63 mm
Lengte
70 mm
Gewicht
892 g