Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 32mm

  • ERIKS:23779494
  • Fabrikant:4018754016273
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 51,59/ stukexcl. btw

€ 62,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
51.5 mm
Lengte
63 mm
Gewicht
694 g