Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 24mm

  • ERIKS:23779491
  • Fabrikant:4018754016242
Image 1
1" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 46,59/ stukexcl. btw

€ 56,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
41.5 mm
Lengte
58 mm
Gewicht
638 g