Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Impact dopsleutel 1/2'' - 24mm
STAHLWILLE Impact dopsleutel 1/2'' - 24mm
ERIKS:
23779426
Fabrikant:
4018754015092
1/2" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
35 mm
Lengte
44 mm
Gewicht
164 g
Bekijk alle varianten
Inloggen