Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1/2'' - 18mm

  • ERIKS:23779422
  • Fabrikant:4018754015030
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 14,32/ stukexcl. btw

€ 17,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
27.5 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
130 g