Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1/2'' - 13mm

  • ERIKS:23779417
  • Fabrikant:4018754014989
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, DIN 3129/ISO 2725-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
20.8 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
85 g