418QR
Uitvoering: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315. Met ovale kop, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling en omschakelpal. Met stalen handgreep. Voor werken in een krappe ruimte. Ideaal voor gebruik in veiligheidsgerelateerde, krappe ruimtes door schroefloze verbinding, zoals in de luchtvaart (FOD).
€ 57,82/ stukexcl. btw
€ 69,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 418QR |
Type | Mini Quick-Release Ratchet |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Lengte | 90 mm |
Gewicht | 74 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 0.25 in |
Geschikt voor doppen | Ja |
Omkeerbaar | Ja |
Met greep | Ja |
Terugzwenkhoek | 4.5 ° |
Sokblokkering | Ja |
Gewicht | 74 |