Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hendel met kniegewricht 504/18

  • ERIKS:13278714
  • Fabrikant:4018754238538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,64/ stukexcl. btw

€ 116,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
504
Type
Flexible Handle for Socket
Aansluitmaat
1/2
Uitvoering
504
Aansluitmaat
0.5 in
Lengte
469 mm
Getest volgens ISO 3315
Ja
Oppervlaktebescherming
Corrosiebestendig
Oppervlaktebehandeling
Verchroomd