Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hefboom-omsch.ratel 1/4" 117mm 22tanden

  • ERIKS:23779267
  • Fabrikant:4018754177738
Image 1
Omkeerbare ratel 1/4", 22-voudig vertand

Uitvoering: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, met kogelvergrendeling en omschakelpal.



415-2K
Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Met ovale kop, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling en 2-componentengreep. Voor werken in een krappe ruimte. Ideaal voor gebruik in veiligheidsgerelateerde, krappe ruimtes door schroefloze verbinding, zoals in de luchtvaart (FOD).

Opslaan in lijst

€ 83,50/ stukexcl. btw

€ 101,04incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/4 in