Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Grote werkplaats-gereedschapsset, 804N Serie, Set van 106

  • ERIKS:23782414
  • Fabrikant:4018754083961
Image 1
105 gereedschappen.
Opslaan in lijst

€ 1.580,81/ stukexcl. btw

€ 1.912,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
804N
Type
Large Workshop Tool Set
Setuitvoering
1 dubbele steeksleutelset, 19 combinatiesleutels, 1 dopsleutelset 1/4", 15 doppen met bi-hex 1/2", 2 lange doppen met bi-hex 1/2", 1 T-greep 1/2", 2 verlengstukken 1/2", 1 cardankoppeling 1/2", 1 ratel 1/2", 1 geribbeld
Totaal aantal gereedschappen
106
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
29
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
1
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
19
Aantal sleufschroevendraaiers
6
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
29
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
1
Verpakking
Zakje
Gewicht
12.659 kg
Type
Grote werkplaats-gereedschapsset