€ 2.517,13/ stukexcl. btw
€ 3.045,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 803N |
Type | Large Workshop Tool Set |
Setuitvoering | 1 set dubbele steeksleutels in een oprolbare gereedschapstas, 6 dubbele steeksleutels, 1 set dubbele steeksleutels in een oprolbare gereedschapstas, 1 set dubbele steeksleutels in een oprolbare gereedschapstas, 1 set combinatiesleutels, 2 combinatiesleut |
Totaal aantal gereedschappen | 162 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 60 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 3 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 44 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 6 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 60 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 1 |
Verpakking | Zakje |
Gewicht | 17.83 kg |
Type | Grote werkplaats-gereedschapsset |