Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Grote werkplaats-gereedschapsset, 802N Serie, Set van 128

  • ERIKS:23782406
  • Fabrikant:4018754083602
Image 1
129 gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 3.319,47/ stukexcl. btw

€ 4.016,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
802N
Type
Large Workshop Tool Set
Setuitvoering
2 borgringtangen, 1 waterpomptang, 1 zelfklemmende tang, 1 zware zijkniptang, 1 oliespuit, 1 kabelmes, 1 bougieborsel, 1 dubbel open ringsleutelset in oprolbare gereedschapstas, 1 combinatiesleutelset, 6 dubbelzijdige flexibele steeksleutels, 1 wielsleut
Totaal aantal gereedschappen
128
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
36
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
1
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
32
Aantal sleufschroevendraaiers
6
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
36
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
3
Aantal meettoestellen
2
Verpakking
Overige
Gewicht
28.9 kg
Type
Grote werkplaats-gereedschapsset