DBGM, voor de draaiingshoekgestuurde boutaanhaling, met vast afleespunt. Nauwkeurig aflezen vanuit ieder gezichtspunt door tweezijdige
schuine schaal. Met afschroefbare magneet voor gebruik van een dop met 1/2''-aansluiting. Te gebruiken met een momentsleutel,
bijv. Service MANOSKOP No 730N. Aangezien bij het aanhalen van bouten met een draaiingshoek eerst een voorgeschreven moment
aangehaald moet worden, moet als aanhaalgereedschap altijd een momentsleutel worden gebruikt, waarvan de capaciteit zowel het
voorgeschreven moment als ook de voor het bereiken van de draaiingshoek benodigde aantrekkracht dekt.
De keuze van de meetschijf - met 1/2'' of 3/4'' vierkant - is afhankelijk van het vierkant van de momentsleutel.