Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsset voor ronde connectoren, 1560 Serie, Set van 10

  • ERIKS:14810273
  • Fabrikant:4018754261741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 241,78/ stukexcl. btw

€ 292,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1560
Type
Tool Set for round connectors
Setuitvoering
1 uitwerpgereedschap nr. 1501: voor contactmaat Ø 1,5 mm 1 uitwerpgereedschap nr. 1502: voor contactmaat Ø 3,5 mm 1 uitwerpgereedschap nr. 1503: voor contactmaat Ø 4,0 mm 2 demontagehulzen nr. 1511: voor contactmaat Ø 1,5 mm (1 stuk gemonteerd) 2 demonta
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.56 kg