Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsset voor Porsche, TCS Serie, Set van 228, 97830411

  • ERIKS:23782403
  • Fabrikant:4018754170463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
228 gereedschappen, in TCS-inleg, 1x1/3, 1x2/3 en 5x3/3 inleg voor 6 schuifladen.
Opslaan in lijst

€ 4.173,40/ stukexcl. btw

€ 5.049,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Tool Set for Porsche
Setuitvoering
1 x automotive circuit tester, 1 x bit fijnvertande ratel, 2 x bits, 1 x messen, 1 x centerpons, 1 x borgringtang, 1 x combinatietang, 1 x steeksleutel, 1 x steeksleutels, 1 x dubbele steeksleutels, 1 x dubbele flexibele steeksleutels, 4 x dubbele ringsl
Totaal aantal gereedschappen
228
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
24
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
24
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
24
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
10
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
1
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
24.7 kg
Type
Gereedschapsset voor Porsche