Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsset voor motormonteurs, 13213a Serie, Set van 127

  • ERIKS:23782419
  • Fabrikant:4018754084272
Image 1
130 gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 3.601,29/ stukexcl. btw

€ 4.357,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
13213a
Type
Tool Set for Engine Mechanics
Setuitvoering
4 combinatiesleutels, 8 combinatiesleutels, 5 dubbelringsleutels, 7 dubbelringsleutels, 2 verlengstukken 1/4", 1 QuickRelease zwengel 1/4", 1 bit fijnvertande ratel 1/4", 1 doppenset 1/4", 1 doppenset 3/8", 5 drevels, 4 sleufschr
Totaal aantal gereedschappen
127
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
12
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
1
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
5
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
24
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
12
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
2
Verpakking
Zakje
Gewicht
13 kg
Type
Gereedschapsset voor motormonteurs