€ 1.230,46/ stukexcl. btw
€ 1.488,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 13211a |
Type | Tool Set for Metalworking |
Setuitvoering | 3 dubbele steeksleutels, 2 combinatiesleutels, 3 dubbele ringsleutels, 1 verstelbare moersleutel, 1 bithouder 1/4", 1 bithouder 5/16", 1 QuickRelease slinger 3/8", 1 kruisbeitel, 1 drevelset, 1 drevel, 1 centerponsset, 4 sleufschroevendraa |
Totaal aantal gereedschappen | 56 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 5 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 4 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 5 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 5 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 6 |
Aantal meettoestellen | 2 |
Verpakking | Zakje |
Gewicht | 9.94 kg |
Type | Gereedschapsset voor metaalbewerking |