Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsmodule 2/3 Schroefbits TCS 11 821/40

  • ERIKS:14598205
  • Fabrikant:4018754335657
Image 1
Gereedschapsmodule schroefbits, 40-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm

Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).

Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.



Dopbits, 40-delig
5 zeskant-dopbits 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 zeskant-dopbits 1/4", lang 3; 4; 5; 6 mm
10 zeskant-dopbits 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
2 zeskant-dopbits 1/2", lang 6; 8 mm
8 dopbits TORX® 1/4" T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
9 dopbits TORX® 1/2" T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
2 dopbits TORX® 1/2", lang T 30; 50

Opslaan in lijst

€ 566,33/ stukexcl. btw

€ 685,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS 54/54TX/44/44K/44KTX/40
Type
Screwdriver Socket Set
Totaal aantal gereedschappen
40
Met ratelsleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal zeskant doppen
21
Aantal torx doppen
19
Aantal doppen voor schroevendraaier
40
Lengte
350 mm
Breedte
350 mm
Hoogte
50 mm
Gewicht
3340 g