Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Sleutelset, 28-delig
13 ringsteeksleutels 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
15 dubbele steeksleutels 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
€ 478,58/ stukexcl. btw
€ 579,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS 9 821 |
Type | Wrench Set |
Aantal ringsleutels | 13 |
Aantal ratelcombinatiesleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 12 |
Aantal ringsteeksleutels | 13 |
Aantal omkeerbare ratelsleutels | 0 |
Aantal zwenkkopratels | 0 |
Aantal pijpsleutels | 28 |
Aantal kniegewrichtsleutels | 0 |
Totaal aantal gereedschappen | 28 |
Verpakking | Schuiminleg |